タカギ
タカギの ホースバンド
タカギの ワイヤー式
ワイヤバンド高圧ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75250856
品番
QG439
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
オールステンレスタイプのドライバー締めホースバンドです。
適合ホース外径(Φmm)
11〜25
用途
ホース固定用
トラスコ品番
495-5951
材質
ステンレス
質量(g)
18
バンド幅(mm)
8
注意
※ご使用のホースサイズをご確認ください。