曜日別特売
190101 GERRYセーフティ01 ミタニコーポレーション 75250903

190101 GERRYセーフティ01 ミタニコーポレーション 75250903
190101 GERRYセーフティ01 ミタニコーポレーション 75250903
190101 GERRYセーフティ01 ミタニコーポレーション 75250903
190101 GERRYセーフティ01 ミタニコーポレーション 75250903

GERRYセーフティ01

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード75250903品番190101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安全靴に見えないカジュアルなデザイン!メッシュを使用し通気性がありムレにくく快適な履き心地。

用途一般作業・室内履き・軽作業サイズ(cm)26.5グリーン機能通気性形状ローカット材質(アッパー)合成皮革合成繊維材質(ソール)合成底材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする