曜日別特売
R005FJCR Φ7延長ホース5m タカギ 75250917

Φ7延長ホース5m

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75250917品番R005FJCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。
ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。
ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。
蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。

用途
屋外散水用。
ホース内径7.5mmの延長用。
ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
ホース内径(Φmm)7.5ホース外径(Φmm)11ホース長さ(m)5トラスコ品番818-7565質量(g)414材質(ホース)塩化ビニル樹脂
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 水槽の水替え、10mホースの延長使用に
Z-Craft

ホースが柔らかくて使いやすい、レビューどうりこれなら冬場も硬くならずに済みそうで良い買い物でした。他のホースを買いかえるならタカギのホースにしようと思う。

2024-10-05
用途: 園芸水やりに使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

タカギさんのホースは固くならず耐久性が高いので気に入っています、3年使っても効果もせず延長用に買い足しました。

対象商品 : 75250917
2018-11-14
用途: 洗車用
農・林・水産業

自宅でバイクの洗車用のホース延長用として購入しました。
しっかりしていてよい買い物でした。

対象商品 : 75250917
2022-03-18
用途: ホースリールの延長

庭で使うホースリールは長すぎると不便。
普段使用する長さのホースリールと、届かない場所用の延長ホースを用意すると便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする