オーロラBOXYツイスター

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75251014 品番 RC330TNB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。

適合蛇口外径(Φmm)14〜18 トラスコ品番453-6100 カバーあり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 質量(g)6120 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工(ホース)防藻加工 ホース長さ(m)30、1.2(蛇口側) ノズルワンタッチ取付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×410×430 耐熱温度(℃)60 ニップル蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 巻取形式手動

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
工場の洗浄等

ホースが破れたので買い替えました。長さが20mあるので遠くまで届いて便利です。水形の変更も4種類あります。ねじれもしません。

2025-07-17
用途:
洗車用
サービス業

ホースの劣化でベタベタになりました。
使用中、手のひらもベタベタになってしまい廃棄予定です。
耐候性のある材質を選定していません。
安かろう、悪かろうでした。

1人が参考にしています
2025-06-26
用途:
洗車
有限会社 板敷自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

半年ほどでホースのちょうど中間あたりでホースに小さい穴が開き漏水
半年で破棄

1人が参考にしています
対象商品:
75251014
2024-06-05
用途:
日常の水撒き用
サービス業

ケース付きは少々お高いですが、巻き取り時の手間を考えるとこれになります。ほぼ毎日使います(ホース全伸ばし)ので片付けが楽で重宝してます。紫外線によるホースの劣化防止にも効果あると思いますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
75251005
2024-05-27
用途:
散水用
不動産業

しっかりとした製品で、ホースを出す時にも安定性があり、すでに3台をリピート購入しています。

対象商品:
75251005
2023-06-14
用途:
玄関の掃除の時
グランド化学株式会社 様

ワンタッチで水道の蛇口につけられました。コンパクト収納でき、外観もすっきりしていて見栄えが良く、水流の切り替えも簡単にできて、とても満足しています。

対象商品:
75251005
2023-01-10
用途:
水やり洗車他。
建設業・工事業

カバー付きなのでホースも紫外線劣化しにくく気に入っています。
別の場所にも必要なので2個目の購入。

対象商品:
75251005
2022-09-25
用途:
洗車、庭への水撒き
トキタ企画 様 (製造業)

水道蛇口に着けるニップル&コネクターが付いて助かりました。
既存のホース交換と一緒に受けコネクターも付け替える予定でしたが、
付属品のコネクターがドライバー要らずで着けられる仕様に驚きでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする