ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの セーフティスニーカー
ミタニコーポレーションの ローカットセーフティスニーカー
MWGT BLAX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75251016
品番
214310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ブラックカラーで汚れが目立ちにくい!メッシュ素材を使用し通気性がありムレにくく快適な履き心地です。
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
機能
通気性
用途
一般作業・土木建築・工場内作業
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA・合成ゴム
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。