MWGT BLAXマジック

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75251068 品番 214315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ブラックカラーで汚れが目立ちにくい!マジックタイプで脱ぎ履きが簡単!メッシュ素材を使用し通気性がありムレにくく快適な履き心地です。

サイズ(cm)24.5 ブラック 機能通気性 用途一般作業・土木建築・工場内作業 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA・合成ゴム 材質(先芯)鋼鉄製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75251104
2024-08-09
用途:
工場外作業用

急に必要になったので、当日出荷のこちらの商品を購入させていただきました。
シューズを購入すると、モノタロウの段ボールの中に、更にシューズ用の箱に入っていることが多いのですが、こちらはビニール袋の梱包だったので、珍しいと思いました。
靴用の箱はすぐに捨ててしまうので、準備が楽で良かったです。
商品もしっかりとしていて、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする