曜日別特売
214319 MWGT BLAXマジック ミタニコーポレーション 75251104

214319 MWGT BLAXマジック ミタニコーポレーション 75251104
214319 MWGT BLAXマジック ミタニコーポレーション 75251104
214319 MWGT BLAXマジック ミタニコーポレーション 75251104
214319 MWGT BLAXマジック ミタニコーポレーション 75251104

MWGT BLAXマジック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード75251104品番214319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ブラックカラーで汚れが目立ちにくい!マジックタイプで脱ぎ履きが簡単!メッシュ素材を使用し通気性がありムレにくく快適な履き心地です。

用途
一般作業・土木建築・工場内作業
サイズ(cm)26.5ブラック機能通気性形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA・合成ゴム材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75251104
2024-08-09
用途: 工場外作業用

急に必要になったので、当日出荷のこちらの商品を購入させていただきました。
シューズを購入すると、モノタロウの段ボールの中に、更にシューズ用の箱に入っていることが多いのですが、こちらはビニール袋の梱包だったので、珍しいと思いました。
靴用の箱はすぐに捨ててしまうので、準備が楽で良かったです。
商品もしっかりとしていて、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする