DF R221先芯入スニーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75251138 品番 158206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

樹脂製先芯で超軽量のセーフティシューズ。かかとが踏める仕様で脱ぎ履きを繰り返す作業に活躍します!

サイズ(cm)24.5 ブラック 機能軽量 用途一般作業・土木建築・工場内作業 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする