ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの セーフティスニーカー
ミタニコーポレーションの ローカットセーフティスニーカー
DF R221先芯入スニーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75251156
品番
158208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
樹脂製先芯で超軽量のセーフティシューズ。かかとが踏める仕様で脱ぎ履きを繰り返す作業に活躍します!
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
機能
軽量
用途
一般作業・土木建築・工場内作業
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(先芯)
樹脂製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。