T-30S サンタイガーリール ハタヤリミテッド 75251294 T-30S サンタイガーリール ハタヤリミテッド 75251294

サンタイガーリール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75251294 品番T-30S
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。

コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 定格電流(A)5 電線長さ(m)30 質量(kg)4.9 トラスコ品番826-5697 長さ(m)30 定格電圧(V)125 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 特性防塵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする