ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 革手袋
ミタニコーポレーションの 牛革手袋
ミタニコーポレーションの 牛床革
牛床革手袋甲メリ(1P)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75251366
品番
109590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
良質で厚みのある牛床革を使用。甲部分は通気性のあるメリヤス生地を使用。耐久性と摩耗性に優れ熱にも強いです。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛床革、【手の甲部】綿・その他
色
グレー 手の甲:生成
加工
甲メリ
機能
耐久性、耐摩耗性、通気性・透湿性
袖口仕様
ゴムタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。