NJ-U

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75251373 品番NJ-101KES
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アースチェック&温度センサー付。
パーティー機材等にぴったり。
持ち運びにかさばらないボックス型。
接地アダプターも収まる小物入れ付。
ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。
簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。

コンセント個数2 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数3 定格電流(A)5 電線長さ(m)10 質量(kg)2.02 トラスコ品番851-3589 長さ(m)10 定格電圧(V)125 芯数2P接地 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 特性アース付
注意
※温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら自動的に復帰し、再び使用できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:633

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする