ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 革手袋
ミタニコーポレーションの 牛革手袋
ミタニコーポレーションの 牛床革(オイル加工)
オイル加工背縫い
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75251375
品番
109568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
素材にオイル加工し、柔らかく水にぬれても硬くなりにくい。洗って使え洗濯してもソフト感が長持ちします。
サイズ
フリー
全長(cm)
25
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛床革
色
緑
加工
オイル加工
機能
伸縮性・柔軟性
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
重機運転用・鉄鋼工場 ・レジャー
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。