ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの 綿混・混紡軍手
綿混軍手「職」
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
75251409
品番
202909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
丈夫で編目がつまった厚手タイプ!吸油性、吸汗性に優れています。女性や手の小さい方も使える小さめサイズ。
サイズ
S
全長(cm)
20
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15
材質
ポリエステル・綿・その他
色
白
質量(g/ダース)
600
ゲージ数
8
機能
吸油性・吸汗性
入数(双)
12
用途
工場内・作業全般
色(手首部)
緑
アズワン品番
64-8348-52
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。