防災用LEDフローレンライト(10W×2)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75251416 品番LJWX-10S
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。
10WLEDロングライト2灯タイプ。
災害時の非常持ち出し照明セットです。
保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。
又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。
屋外用防雨型の安全構造です。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。

明るさ(Lm)約700(1m平均照度)※1本あたり 電球の種類LED 電線長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 芯数2 特殊用途防雨 セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2 質量(kg)15.2 定格AC100V 50/60Hz兼用 照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする