純綿手袋「巧」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 75251418 品番 202907
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抜群の吸汗性と吸油性!肌にやさしい綿100%素材!火や熱を扱う作業にも。

ゲージ数8 サイズフリー 質量(g/ダース)720 用途火や熱を扱う作業 材質綿100% 生成 質量(g)720 入数(双)12 機能吸水性・吸汗性・耐熱 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 色(手首部)エンジ
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75251427
2023-06-05
用途:
もう少し小さいサイズが欲しいです

手の小さい人に普通の軍手は大きすぎるので事故の元になります。こちらのサイズは小さくて、品も良くリピート購入しています。もう少し小さいサイズだとよりフィットするそうですので、出来ればもう1つ小さいサイズも作っていただけると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする