ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの 綿混・混紡軍手
日本一オーバー(黄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
75251445
品番
202013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ボリュームがありフィット感、耐久性に優れた軍手。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
21
材質
ポリエステル・アクリル・その他
色
白
質量(g/ダース)
600
ゲージ数
8
機能
耐久性・フィット感
入数(双)
12
用途
土木建築・作業全般
色(手首部)
黄
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。