ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの 綿混・混紡軍手
お買得軍手6双入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(6双)
注文コード
75251454
品番
201017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボリュームがありフィット感、耐久性に優れた軍手。お買得な6双パック。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
22
材質
ポリエステル・アクリル・その他
色
白
質量(g)
230
ゲージ数
8
機能
耐久性
入数(双)
6
用途
土木建築・作業全般
色(手首部)
黄
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。