ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの 綿混・混紡軍手
お買得軍手6双入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(6双)
注文コード
75251463
品番
201018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボリュームがありフィット感、耐久性に優れた軍手。お買得な6双パック。
サイズ
S
全長(cm)
20
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
23
材質
ポリエステル・アクリル・その他
色
白
質量(g)
220
ゲージ数
8
機能
耐久性
入数(双)
6
用途
土木建築・作業全般
色(手首部)
オレンジ
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。