ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの 綿混・混紡軍手
#180軍手(白色)12双入450g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
75251488
品番
202777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
コストを抑えた一般的な軍手。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
25
材質
ポリエステル・綿・その他
色
白
質量(g/ダース)
450
ゲージ数
7
機能
吸汗性
入数(双)
12
用途
軽作業全般
色(手首部)
黄
素材
ポリエステル・綿・その他
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。