ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの 半袖 シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの Tシャツ 半袖
チャンピオンクルーネックTシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75251603
品番
165233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
洗濯に強く、しわになりにくく、毛羽が少なく、艶の良い仕上がりのTシャツです。
色
ホワイト
機能
形態安定
サイズ
M
混率(%)
C 100
胸囲(cm)
88〜96
用途
肌着・インナー
注意
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。