コードマックUブレーキ付タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75251653 品番 CDSU-B101TK
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)

コンセント個数3 電線仕様-太さ(mm2)2 質量(kg)5.4 定格電圧(V)100 電線長さ(m)10 芯数2P接地 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-心数(C)3 特性防塵 巻取形式自動巻き
注意
※温度センサー作動により電源遮断後は、接続している機器のプラグを全て抜いてください。温度が下がると自動的に復帰しますので機器が急に動作に、大変危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする