LEDフローレンライト半透明カバー付(長)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75251757 品番LXW-5W
参考基準価格(税別)¥83,100 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。
防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。
省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
光を拡散するクリアレンズカバー付。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で、横吊りができます。

消費電力(W)約19 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番851-4019 質量(kg)2.3 タイプ(カバー)半透明カバー 定格100V 50/60Hz兼用 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4653-17 LED寿命(時間)約40,000 LED使用数(個)30(白色)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする