ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75251863
品番
BFS-332M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
定格電流(A)
200V-5A
電線長さ(m)
30
電線仕様-太さ(mm
2
)
3.5
コンセント形状
(引掛形)接地3P 20A 250V
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
使用場所
屋外
用途
プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
トラスコ品番
851-3837
質量(kg)
15.8
コンセント個数
2
漏電遮断器仕様
過負荷
電線仕様-心数(C)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400