OKS高圧ホースリール

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75251872 品番HSP-12ATL
参考基準価格(税別)¥308,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。

質量(kg)28 容量3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m 方式スプリング 取付部(ドラム側ホース)(固定入力側)
注意
※巻取り容量はホース径にかかわらず、有効巻取り長さ14mまでです。(取付ホース長さは15m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする