台車付流体リール

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75251881 品番HRO-V-0
参考基準価格(税別)¥677,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。

用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。 質量(kg)60 最大トルク(N・m)14.7 常用圧力(MPa)1 使用流体エアー・低温水など 流体温度(℃)0〜60 ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする