3/22より値下げ!現場を応援

防災用蛍光灯ライトセット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75251906 品番 FXW-D5S
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別) 値下げ
83,980

災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。

セット内容40Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1 消費電力(W)40Wタイプ ケース寸法(mm)H190×W285×D1,690 照明装置100V・40W FJW-5型フレーレンライト×2灯 交換ランプFLR-40型 用途防災時の非常持ち出し照明セットです。 質量(kg)7.8 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4652-78 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする