Y-3 投光器交換用バイス ハタヤリミテッド 75251951

投光器交換用バイス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)18 適合機種RY-200W型 注文コード75251951 品番Y-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量・適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。

適合機種RY-200W型 質量(kg)18 用途投光器バイスの交換用。 仕様転造ねじ付 75mmバイス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75251951
2016-04-07
用途:
投光器の固定

投光器のこの部分だけよくなくなったり、だめになったりしていたので、交換用に購入しました。新品を購入するよりも安くすんだので満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする