ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの ボトムス インナー
ミタニコーポレーションの トランクス・ボクサーブリーフ
ヘインズボクサーパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
ブラック
混率(%)
C58、RY37、Pu5
注文コード
75251978
品番
165646
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・混率
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
快適な空間を作り出すカンガルーポーチ設計と抗菌防臭機能で快適な履き心地。
色
ブラック
機能
抗菌・防臭
サイズ
L
混率(%)
C58、RY37、Pu5
ウエスト(cm)
84〜94
用途
肌着・インナー
注意
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。