イオンパーツクリーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75252046 品番IPC-A3
参考基準価格(税別)¥239,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。
フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。
フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。
赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。
センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒)
粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。
粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。
集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。
さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。
パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。
作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
エアーレギュレター内蔵。

用途
部品トレーの洗浄
UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。
製品包装前の除電除塵
付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚 仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1 寸法(mm)420×300×411 質量(kg)9.5 消費電力(W)22 使用温度(℃)+5〜+40 空気消費量(L/min)220(0.3MPa) 風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用流体クリーンエアー(0.1〜0.7MPa) 使用エアーホース径外径Φ8mm 集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ 騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa) 入力電源DC24V±5% アズワン品番64-4654-55 使用湿度(%RH)35〜65(結露氷結のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする