GT-P12ZU エアーインパクトレンチ(消音付) ベッセル 75252091

エアーインパクトレンチ(消音付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75252091 品番GT-P12ZU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。
縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。
オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。
ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。
2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
消音装置付。

用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。 全長(mm)185 質量(kg)2.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)49〜294.1 能力ボルト径(mm)12〜14 使用エアーホース内径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする