※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD-4 N-300 エアーダスター ロングノズル ベッセル 75252177 AD-4 N-300 エアーダスター ロングノズル ベッセル 75252177

エアーダスター ロングノズル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75252177 品番 AD-4 N-300
参考基準価格(税別)¥4,156 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

強靭・軽量アルミボディー
奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。

用途
工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)2.5 空気消費量(L/min)180 付属品カプラ付 トラスコ品番409-5456 全長(mm)425 質量(g)260 ノズル形状ロングノズル300mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75252152
2018-11-07
用途:
木工
製造業

作りもしっかりで操作性も良いです。15cmのノズルの長さが丁度良いです。2年前から同じ物を使っていて買い替えです。何度も落下させてエア漏れするようになってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする