ベッセル
ベッセルの エアーガン・スプレーノズル
ベッセルの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスター 自在ノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75252204
品番
AD-4 NF-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
強靭・軽量アルミボディー
自由に曲げられるノズル。
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途
工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)
2.3
空気消費量(L/min)
180
付属品
カプラ付
トラスコ品番
409-5472
全長(mm)
425
質量(g)
274
ノズル形状
自在ノズル300mm
注意
※自在ノズルには銅管が入っており自在に曲げることができますが、急角度に曲げないでください。