GT-MG55SR1/8 エアーマイクログラインダー コレット付 ベッセル 75252274

エアーマイクログラインダー コレット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75252274 品番GT-MG55SR1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500

高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。
排気方向:後方・消音装置付。

用途精密研削用。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど。 質量(g)220 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000 本体寸法(mm)全長180 空気消費量(m3/min)0.16 ホース継手Rc1/4 フレーム直径(mm)20 コレット径(Φmm)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする