ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの ボトムス インナー
ミタニコーポレーションの トランクス・ボクサーブリーフ
タルテックスペイズリーボクサーパンツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75252398
品番
189271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
人気のペイズリー柄でフィットする快適な履き心地のボクサーパンツ。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
ウエスト(cm)
84〜94
用途
肌着・インナー
注意
※濃色のものやプリント部分においては、着用中の摩擦や水や汗等で湿った状態での摩擦により合成皮革のソファやバッグ等に大変移り易い性質がございます。