ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトドライバ
衝撃式エアードライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75252484
品番
GT-P6LXD
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。
ピストルタイプ
消音装置付
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
用途
ネジ締め作業に
トラスコ品番
398-5288
全長(mm)
184
質量(g)
876
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース継手
Rc 1/4
能力(mm)
(普通ネジ)5.0〜6.0