ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトドライバ
衝撃式エアードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75252502
品番
GT-S6LXD
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。
ストレートタイプ
消音装置付
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
用途
ネジ締め作業に
トラスコ品番
398-5318
全長(mm)
212
質量(g)
815
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース継手
Rc 1/4
能力(mm)
(普通ネジ)5.0〜6.0