ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの 靴下
チャンピオン靴下フルレングス3足組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
色
ホワイト
注文コード
75252599
品番
154415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
フルレングス丈足底ハーフパイル仕様のソックス。柔らかなフィット感と足底クッションで快適な履き心地。
色
ホワイト
材質
綿・ポリエステル・その他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
通常
入数
3足
機能
クッション性
用途
肌着・インナー
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。