ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの 靴下
チャンピオン靴下フルレングス3足組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(3足)
注文コード
75252608
品番
154416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フルレングス丈足底ハーフパイル仕様のソックス。柔らかなフィット感と足底クッションで快適な履き心地。
色
へザーグレー
材質
綿・ポリエステル・その他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
通常
入数
3足
機能
クッション性
用途
肌着・インナー
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。