ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの 靴下
チャンピオン靴下ゴースト3足組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
75252705
品番
165260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゴースト丈足底ハーフパイル仕様のソックス。柔らかなフィット感と足底クッションで快適な履き心地。
色
ブラック
サイズ(cm)
25〜27
入数
3足
材質
ポリエステル、綿、その他
機能
クッション性
指タイプ
通常
用途
肌着・インナー
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。