アール・エフ・ヤマカワ
アール・エフ・ヤマカワの 施設用家具・備品
アール・エフ・ヤマカワの 作業台・テーブル 施設用
アール・エフ・ヤマカワの 作業テーブル 施設用
ノルム 木製デスク2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75252741
品番
Z-RFPLD-1260NA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板と幕板には配線穴があります。
トラスコ品番
178-0048
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂、アジャスター:PP、配線穴キャップ:合成樹脂
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません