ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの 靴下
チャンピオン靴下クォーター3足組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
75252809
品番
165651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クォーターレングス丈ノンパイル仕様のソックス。優れた抗菌防臭など機能性がポイントです。
色
アソート
材質
ポリエステル・ポリウレタン・その他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
通常
入数
3足
機能
抗菌・防臭
用途
肌着・インナー
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。