TKG
TKGの 立看板/工事看板
TKGの 立て看板
A型看板両面タイプ 49443 マーカー仕様
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75252820
品番
YKV0102
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
黒板サイズ:445×725
※マーカー仕様のみマグネット対応
トラスコ品番
192-7071
高さ(mm)
1010
タイプ
マーカー仕様
奥行(mm)
380
間口(mm)
520