セパドラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 注文コード75252974 品番550+2×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端形状など7種類から選べます 他の種類を見る

軸とグリップを分別して廃棄できる、環境に配慮したドライバー。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
軸部は六価クロムフリー、環境負荷物質を含まない表面メッキ仕上げ。
マグネット入り

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 用途あらゆるネジ締め作業に。 トラスコ品番448-7150 軸径(Φmm)6 全長(mm)260 質量(g)103 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75252992
2018-05-01
用途:
メンテナンス

軽くて握りやすく先端は焼き入れしているのか硬度もありそうなのでよさそうです。
値段も安いので痛んできても買い替えしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする