サイズA4
引出し数10段
色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×34.5×64.2
質量(kg)4.1
材質本体:キャスター/ポリプロプレン、引き出し/ポリスチレン
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.9×31.4×3.9
高さ(cm)キャスターを外した本体:約59.5
耐荷重(kg)天板1、引出し1段あたり1
引出し組合せ浅型
用途レターケース、書類収納、サイドチェストとして。デスクサイド収納 フロアケース デスクキャビネット キャスター付き 10段 A4 チェスト 書類棚整頓 事務用品 シンプル 小物入れ