A20対辺7×11×100 ソケットビット A20 ベッセル 75253193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットビット A20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10本)注文コード75253193品番A20対辺7×11×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いソケットビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

用途
六角ネジ、ナット
全長(mm)100対辺(mm)7六角対辺(mm)6.35外径(Φmm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75253193A20対辺7×11×10037000616A20 H7X100A20対辺7×11×100 ソケットビット A20 ベッセル 37000616ソケットビット A20ベッセル1本
539
税込593
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする