収納ボックススツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー 注文コード75253353 品番MSS-3050(NV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

椅子・オットマン・収納など使い方いろいろ。本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。組み立ては簡単3ステップ。持ち運びに便利な取っ手付き。座面はメッシュ生地を採用。

ネイビー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×290×290 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×260×230 本体質量(kg)2.7 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ 材質構造部材:繊維板、張り材:表/ポリエステル 裏/不織布、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)2.7 耐荷重(kg)座面:80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×29×29 素材 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:43×26×23
注意
※本品は踏み台ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする