収納ボックススツール

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード75253369 品番MSS-3050(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

椅子・オットマン・収納など使い方いろいろ。本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。組み立ては簡単3ステップ。持ち運びに便利な取っ手付き。座面はメッシュ生地を採用。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×290×290 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×260×230 本体質量(kg)2.7 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ 材質構造部材:繊維板、張り材:表/ポリエステル 裏/不織布、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)2.7 耐荷重(kg)座面:80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×29×29 素材 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:43×26×23
注意
※本品は踏み台ではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75253369 MSS-3050(BR) 75253475 JLS-76Z(LGY) 収納スツール YAMAZEN(山善) 収納スツール YAMAZEN(山善) 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする