曜日別特売
LS-38(OR/ST) 収納スツール YAMAZEN(山善) 75253396

LS-38(OR/ST) 収納スツール YAMAZEN(山善) 75253396
LS-38(OR/ST) 収納スツール YAMAZEN(山善) 75253396
LS-38(OR/ST) 収納スツール YAMAZEN(山善) 75253396
LS-38(OR/ST) 収納スツール YAMAZEN(山善) 75253396
LS-38(OR/ST) 収納スツール YAMAZEN(山善) 75253396
LS-38(OR/ST) 収納スツール YAMAZEN(山善) 75253396
LS-38(OR/ST) 収納スツール YAMAZEN(山善) 75253396
LS-38(OR/ST) 収納スツール YAMAZEN(山善) 75253396
LS-38(OR/ST) 収納スツール YAMAZEN(山善) 75253396

収納スツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75253396品番LS-38(OR/ST)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。
来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。

用途
事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ
オレンジストライプ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×400収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×330本体質量(kg)3.5材質張り地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、芯材:繊維板質量(kg)3.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)38×38×40折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×9素材内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:34×34×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする