収納スツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75253423 品番LS-76(BE/GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。
来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。

ベージュストライプ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×400 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×340×330 本体質量(kg)6.4 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ 材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル(一部色のみ合成皮革)、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)6.4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)76×38×40 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×38×9 素材 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:72×34×33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75253423 LS-76(BE/GR) 69216525 LS-76(WH)P 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 1台 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする